- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- アーム スポットライトのおすすめ人気ランキング
アーム スポットライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新436件の「アーム スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED アームスポット」、「看板用スポットライト」、「アームライト クリップ」などの商品も取り扱っております。
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
1個
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)2消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
1個
¥7,998税込¥8,798
7日以内出荷
GOODGOODS(グッド・グッズ)1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)
消費電力(W)13.5仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
コイズミ(小泉成器)エクステリア スポットライト
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ
種別100形質量(kg)2消費電力(W)10
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。トラスコ品番163-0095材質/仕上ヘッド部:ナイロン66質量(kg)2色黒高さ(mm)609電源(V)100消費電力(W)6アズワン品番64-8621-26明るさ(Lm)430標準消費電力料金(円/h)0.12
1台
¥17,980税込¥19,778
翌日出荷
ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥18,980税込¥20,878
34日以内出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)色パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト
仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1